Beli harga thermo gun krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Label Price Gun (Alat Label Harga)
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun (Alat Label Harga)
    atribut:
    • Color: Random Color
  2. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  3. KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging
    Mulai

    Rp34.999.900

    KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging
    atribut:
    • Resolution (pixels): 80x80
    • Minimum Focus Distance (m): 0.5
    • Laser Class: class II
    • Interfaces: USB-mini, audio, HDMI
    • Battery: Li-ion battery, 4 hours operating time
    • Accuracy (°C): +/- 2
    • Dimensions (mm): 224x77x96
    • Distance Ratio (cm): 50
    • Memory: 100 MB, 8 GB ext
    • Temperature Range (°C): - 20 to 350
  4. GENESIS Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp309.900

    GENESIS Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 20
    • Inner Diameter (mm): 1
  5. KRISBOW Magnetic Stand
    Mulai

    Rp309.900

    KRISBOW Magnetic Stand
    Deskripsi:
    - This product can be adjusted at any direction and position, and can be made fixed by trimming device and swallow tailed slot clamp, through hydraulic force- Instant mounting and dismounting- Use magnetic force to prefent damage to indicator
    atribut:
    • Holding Stem (mm): 8+0.02
    • Holes: 8,02 mm
    • Release Method: Manual
  6. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  7. Zojirushi Lunch Jar
    Mulai

    Rp1.399.900

    Zojirushi Lunch Jar
    atribut:
    • Food Containers: Rice (450ml), food (330ml &200ml)
    • Heat Retention (°C): 69 at 6 hours
  8. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  9. TRUSCO Termometer Inframerah
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Termometer Inframerah
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 (Fixed)
    • Measuring Temperature Range: -50 to 330°C
    • Power Supply: 9V dry batteryx1 (sold separately)
    • Temperature Min Display: 0.1°C
    • Dimension (WxDxH) (mm): 36 x 89 x 134
    • Distance Versus Measurement Range Ratio (D vs. S): 12vs.1
  10. Max Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (46)
    Mulai

    Rp3.900

  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Function
    15%
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Function
    atribut:
    • Material: Body: ABS resin
    • Power: Two AAA alkaline batteries
    • Type of display Temperature: Digital
    • Battery Life (hour): Continuous use 14
    • Dimensions (mm): 185x46x143
    • Precision: ± 2% or ± 2°C (applying the higher number)
    • Thermometer Type: Radiation thermometer (gun type)
Daftar Harga harga thermo gun krisbow Terbaru October 2026
Joyko Label Price Gun (Alat Label Harga)Rp139.900
LAKONI Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp269.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp519.900
KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal ImagingRp34.999.900
GENESIS Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp309.900
KRISBOW Magnetic StandRp309.900
KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp649.900
KRISBOW Alat Ukur Dial Indikator (Alat Ukur Ketebalan)Rp439.900
KRISBOW Trolley Foldable Platform HandTruck (Troli Lipat)Rp559.900
Zojirushi Lunch JarRp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)